Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel für Dreikantverschluss
Schlüssel für Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     103-204510
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.12.326
EAN/GTIN:
     4055381120669
Suchbegriffe:
Drehstift
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.

Nach DIN 3223.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Dreikant
Norm:
DIN 3223
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Steckschlüssel, Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, feuerwehrschlüssel dreikant, feuerwehr dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m10, 204510 49, Dreikantschließung, Dreikantschließungen, Dreikantschloss, Dreikantschlösser, Dreikantverschluss, Dreikantverschlüsse, Schlüssel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,92*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,90*
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 13,69*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,82*
Ähnlich
Schake
ab € 6,84*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 4,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,82*
Ähnlich
Urbanus
ab € 19,22*
Ähnlich
Schake
ab € 21,17*
Ähnlich
Schake
ab € 7,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,81*
Ähnlich
Schake
ab € 4,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,75*
Ähnlich
Schake
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.