| |
|
| Artikel-Nr.: 103-197327 Herst.-Nr.: 51003-0064 EAN/GTIN: 4250621200167 |
| |
|
| | |
| Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblechfelge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Block, mit Kugellager.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden. Durch Luftpolster sehr bodenschonend.
Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge.
Bitte Luftdruck beachten: Bei Minderdruck um 0,5 bar verringert sich die Tragfähigkeit um ca. 15%, bei 1,0 bar um ca. 30%. Für optimale Laufeigenschaften muss der Luftdruck konstant auf Solldruck gehalten werden. Wir empfehlen den Luftdruck regelmäßig zu prüfen.
Andere Naben-Bohrungen, Polyamid-Gleitlager, diverse Radgrößen mit Kunststoff-Felgen und andere Bereifungen sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Luftreifen | Felgenmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Raddurchmesser: | 260 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 200 kg | Radbreite: | 85 mm | Radlagerung: | Präzisions-Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d260mm, polyurethan reifen, 197327 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Lufträder, Luftreifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenräder, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |