Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Rille, Lenkrolle, mit Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreifen auf Stahlblech-Felge
Luftreifen auf Stahlblech-Felge
Luftreifen auf Stahlblech-Felge
Luftreifen auf Stahlblech-Felge
Artikel-Nr.:
     103-196975
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     50628-0064
EAN/GTIN:
     4250621200044
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 200kg
lenkrolle
Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Rille, Lenkrolle, mit Kugellager.

Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden. Durch Luftpolster sehr bodenschonend.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, mit Spritzwasserschutz. Zentralbolzen bei Lenkrollen, verschraubt und gesichert. Bitte Luftdruck beachten: Bei Minderdruck um 0,5 bar verringert sich die Tragfähigkeit um ca. 15%, bei 1,0 bar um ca. 30%. Für optimale Laufeigenschaften muss der Luftdruck konstant auf Solldruck gehalten werden. Wir empfehlen den Luftdruck regelmäßig zu prüfen.

Andere Naben-Bohrungen, Polyamid-Gleitlager, diverse Radgrößen mit Kunststoff-Felgen und andere Bereifungen sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Luftreifen
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahlblech, verzinkt
Raddurchmesser:
260 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Radbreite:
85 mm
Bauhöhe:
295 mm
Radlagerung:
Präzisions-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 260mm, 196975 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Luftrad, Lufträder, Luftreifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.