Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-188433
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10040W/040
EAN/GTIN:
     4250623750455
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 400 mm.

Inkl. Bodenträgern. Bodenwannen allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Ecken der Bodenwannen dicht verschweißt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, fachboden für steckregal, hofe, 188433 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenböden, Wannenregalzubehör, Wannenregalzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 57,12*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 57,40*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,63*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,87*
€ 62,68*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 63,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20410AW
ab € 257,51*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20410AW
ab € 285,80*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25410AW
ab € 305,46*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25410AW
ab € 341,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.