Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator FALCETTO, mit Fernbedienung, Lack alusilber / Alu poliert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator FALCETTO
Deckenventilator FALCETTO
Artikel-Nr.:
     103-182171
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513271
EAN/GTIN:
     4024397340910
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator FALCETTO, mit Fernbedienung, Lack alusilber / Alu poliert.

FALCETTO, Deckenventilator, Ø 1320 mm, 5 Flügel, ohne Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 73 W, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 220 - 245 mm. Mit Fernbedienung, 3 Stufen, auch für Schrägen bis 22° geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium poliert
Flügelfarbe:
alusilber lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
190 U/min
Leistung:
17 - 73 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182171 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,65*
€ 280,64*
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,20*
€ 281,24*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,23*
€ 336,62*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,22*
€ 390,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.