Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied mit Schraubgewinde, 6 mm, für Nylon-Gütekette, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Verbindungsglied mit Schraubgewinde
Artikel-Nr.:
     103-181992
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.13.271
EAN/GTIN:
     4055381185620
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Verbindungsglied mit Schraubgewinde, 6 mm, für Nylon-Gütekette, VE 10 Stk, schwarz.

Für die Kettenmontage sind Verbindungsglieder (Notglieder) erforderlich. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gliederstärke:
6 mm
Produkttyp:
Zubehör für Absperrketten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkettenglieder, Kettenständer, Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, moravia kettenständer, einhängehaken absperrkette, kettenständer schwarz, 181992 49, Haken, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 20,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 29,27*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 45,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.