| |
|
| Artikel-Nr.: 103-181989 Herst.-Nr.: 216.10.490 EAN/GTIN: 4055381197531 |
| |
|
| | |
| Einhängehaken, für PE-Gliederkette, VE 10 Stk, schwarz.
Wenn Ketten aus- und eingehängt werden sollen, werden Einhängehaken (S-Haken) benötigt. Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Farbe: | schwarz | Gliederstärke: | 8 mm | Produkttyp: | Zubehör für Absperrketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 181989 49, Absperrkettenzubehör, Absperrketten-Zubehör, Absperrkettenzubehöre, Absperrketten-Zubehöre, Haken, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Absperrketten, Zubehör für Absperrketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 14,20* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,80* | € 20,43* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,54* | € 24,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,51* | € 24,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,02* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|