| |
|
| Artikel-Nr.: 103-181988 Herst.-Nr.: 216.10.962 EAN/GTIN: 4055381197517 |
| |
|
| | |
| Einhängehaken, für PE-Gliederkette, VE 10 Stk, rot.
Wenn Ketten aus- und eingehängt werden sollen, werden Einhängehaken (S-Haken) benötigt. Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Farbe: | rot | Gliederstärke: | 8 mm | Produkttyp: | Zubehör für Absperrketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 181988 49, Absperrkettenzubehör, Absperrketten-Zubehör, Absperrkettenzubehöre, Absperrketten-Zubehöre, Haken, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Absperrketten, Zubehör für Absperrketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,32* | € 14,09* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,77* | € 20,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 23,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 23,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,777* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|