Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Artikel-Nr.:
     103-181931
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.29.576
EAN/GTIN:
     4055381424262
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 6 mm.

Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebenso durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet. Dieser kräftige, massive Stahlwinkel zum Aufdübeln sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen. 6- oder 10-mm-Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, abgerundete Ecken, 150 mm hoch und 100 mm tief, mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anfahrschutz aus Stahl
Form:
L-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 181931 49, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 129,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 129,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 130,89*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 115,87*
€ 142,08*
€ 4,70*
ab € 118,45*
€ 144,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,22*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.