Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Querrohr, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer
Artikel-Nr.:
     103-181912
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     193.13.684
EAN/GTIN:
     4055381166544
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Querrohr, Länge 1500 mm.

Edelstahl - dauerhaft schön.

Bildschön, für anspruchsvolle, repräsentative Objekte. Stand- und Querrohre aus Edelstahl, 60 mm Ø. Schellen, Kappen und Verbindungsteile in Blau RAL 5017 lackiert. Setzt individuelle Akzente. Ideal mit Edelstahlpollern kombinierbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
Ausführung:
Querrohr
Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, moravia systemgeländer, querrohr für geländersystem, 181912 49, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Barrieresystem, Barrieresysteme, Geländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 175,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 193,85*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,55*
€ 251,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,43*
Ähnlich
Schake
ab € 35,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 796,13*
Ähnlich
Urbanus
ab € 636,78*
Ähnlich
Moravia
191.11.348
ab € 67,25*
Ähnlich
Moravia
191.11.788
ab € 53,27*
Ähnlich
Moravia
191.12.087
ab € 47,63*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 47,87*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,53*
Ähnlich
Moravia
191.11.722
ab € 100,39*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,79*
Ähnlich
Schake
ab € 243,19*
Ähnlich
Moravia
ab € 99,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.