Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand
Seitenendwand
Artikel-Nr.:
     103-180254
Herst.-Nr.:
     8413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
regal seitenendwand
Seitenendwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Für Höhe:
1900 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: 180254 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.