Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B22 Auffangvolumen 33 l Partikel, 9 - 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B22
Aktenvernichter SECURIO B22
Aktenvernichter SECURIO B22
Artikel-Nr.:
     103-179213
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     179213
EAN/GTIN:
     4026631047838
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B22, Auffangvolumen 33 l, Partikel, 9 - 11 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Sichtfenster zur Füllstandkontrolle. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
11 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
3.9x30 mm
Auffangvolumen:
33 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
600 mm
Breite:
375 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,39*
€ 460,69*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 445,39*
€ 491,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.