Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B26 Auffangvolumen 55 l Streifen, 14 - 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B26
Aktenvernichter SECURIO B26
Aktenvernichter SECURIO B26
Artikel-Nr.:
     103-179197
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111
EAN/GTIN:
     4026631046275
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURIO B26, Auffangvolumen 55 l, Streifen, 14 - 16 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
16 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
55 Liter
Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
280 mm
Höhe:
676 mm
Breite:
497 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 428,78*
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 428,79*
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 449,54*
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 450,30*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 531,37*
€ 565,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,66*
€ 658,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.