Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B26 Auffangvolumen 55 l Streifen, 19 - 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B26
Aktenvernichter SECURIO B26
Aktenvernichter SECURIO B26
Artikel-Nr.:
     103-179196
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     179196
EAN/GTIN:
     4026631046268
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B26, Auffangvolumen 55 l, Streifen, 19 - 21 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
21 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
3.9 mm
Auffangvolumen:
55 Liter
Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
280 mm
Höhe:
676 mm
Breite:
497 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Reisswolf, Schredder, Shredder, aktenvernichter hsm, akten-vernichter, aktenvernichter streifenschnitt, HSM, Datenshredder, Datenschredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,87*
€ 540,17*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 497,99*
€ 552,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.