Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B35 Auffangvolumen 130 l Streifen, 35 - 37 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B35
Aktenvernichter SECURIO B35
Aktenvernichter SECURIO B35
Artikel-Nr.:
     103-179190
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     179190
EAN/GTIN:
     4026631044219
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B35, Auffangvolumen 130 l, Streifen, 35 - 37 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Robuste Bauweise mit Holzschrank.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
37 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
5.8 mm
Auffangvolumen:
130 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
870 mm
Breite:
618 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,16*
€ 693,79*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 792,46*
€ 821,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.