Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 ,Auffangvolumen 34 l, mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Artikel-Nr.:
     103-179184
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783111O
EAN/GTIN:
     4026631034371
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B24, Auffangvolumen 34 l, mit Öler, Partikel, 14 - 16 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt. Ein externer, automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
16 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Breite:
395 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,79*
€ 559,38*
Frei Haus
ab € 533,64*
€ 570,45*
€ 4,45*
ab € 550,94*
€ 589,86*
€ 1,95*
ab € 556,22*
€ 595,79*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 692,57*
€ 713,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,85*
€ 849,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,57*
€ 824,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.