Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 Auffangvolumen 34 l Partikel, 4 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Artikel-Nr.:
     103-179181
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111
EAN/GTIN:
     4026631030823
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B24, Auffangvolumen 34 l, Partikel, 4 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
4 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Breite:
395 mm
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 670,19*
€ 688,36*
€ 4,45*
ab € 712,15*
€ 730,32*
10 Tage
€ 3,95*
ab € 770,00*
€ 788,17*
€ 3,90*
ab € 726,99*
€ 788,17*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 835,48*
€ 853,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,64*
€ 1.015,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,48*
€ 994,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.