Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 Auffangvolumen 82 l Streifen, 25 - 27 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Artikel-Nr.:
     103-179179
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     179179
EAN/GTIN:
     4026631025102
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B32, Auffangvolumen 82 l, Streifen, 25 - 27 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt. Mit hochwertigem Holzunterschrank Für müheloses Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbehälters.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
27 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
5.8 mm
Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
793 mm
Breite:
497 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Reisswolf, Schredder, Shredder, aktenvernichter hsm, akten-vernichter, aktenvernichter streifenschnitt, HSM, Datenshredder, Datenschredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 424,15*
€ 424,15*
Frei Haus
ab € 424,16*
€ 424,16*
€ 1,59*
ab € 424,30*
€ 424,88*
€ 4,45*
ab € 424,35*
€ 442,09*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 572,46*
€ 600,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,80*
€ 714,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.