Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb, Edelstahl, Volumen 50 l, HxØ 625 x 335 mm, selbstlöschend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb, Edelstahl
Sicherheitspapierkorb, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-179153
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631031511
EAN/GTIN:
     8713631031511
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheitspapierkorb, Edelstahl, Volumen 50 l, HxØ 625 x 335 mm, selbstlöschend.

Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz. Flammverlöschend.

Dieser selbstlöschende Papierkorb aus Edelstahl besitzt einen Speziallöschkopf, der die Sauerstoffzufuhr stoppt. Somit können aufkommende Brände erstickt werden. Dies gibt Ihnen die Sicherheit eines vorbeugenden Brandschutzes direkt am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
50 Liter
Löschkopfmaterial:
Metall
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend edelstahl 50l, edelstahlpapierkorb 50l, edelstahlpapierkorb edelstahl, 179153 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
19
€ 4,95*
ab € 61,75*
€ 83,09*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 85,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 143,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.