| |
|
| Artikel-Nr.: 103-179068 Herst.-Nr.: 8713631001460 EAN/GTIN: 8713631001460 |
| |
|
| | |
| Papierkorb aus Stahl, kegelförmig, Volumen 27 l, BxHxT 343 x 343 x 361 mm, grau.
Pulverbeschichteter Stahl mit Kunststoff-Stoßecken. Einsatz zur Abfalltrennung. Feuerfest.
Der Papierkorb besteht aus Metall mit Kunststoff-Stoßecken. Er kommt in verschiedenen Farben, die zur Abfalltrennung genutzt werden können. Maße oben 30 x 30 cm, unten 24,5 x 24,5 cm. Mit Kunststoff-Stoßecken. Weitere Informationen: | | Material Abfallbehälter: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe Abfallbehälter: | grau | Volumen: | 27 Liter | Höhe: | 361 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend vepabins, stahlpapierkorb grau, abfall korb, 179068 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitspapierkorb, Sicherheitspapierkörbe, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,56* | € 42,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,56* | € 42,62* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|