Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen, für Abfallbehälter, Aluminium, LxB 310 x 310 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen, für Abfallbehälter
Rollwagen, für Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-179031
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004287
EAN/GTIN:
     8713631004287
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
abfallbehälter rollensatz
Rollwagen, für Abfallbehälter, Aluminium, LxB 310 x 310 mm.

Rollwagen für Abfallbehälter aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
45 mm
Für Inhalt:
55 Liter
Radausstattung:
4 Rollen
Weitere Suchbegriffe: 179031 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 84,81*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 85,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.