Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne, Stahlblech, Volumen 54 l, HxØ 470 x 390 mm, rund, mit Deckel, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne, Stahlblech
Mülltonne, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-178705
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631026111
EAN/GTIN:
     8712582978210
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne, Stahlblech, Volumen 54 l, HxØ 470 x 390 mm, rund, mit Deckel, verzinkt.

Robuste Ausführung. Feuer- und geruchshemmend.

Verzinkte Mülltonne mit separatem Deckel und praktischen Handgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
54 Liter
Höhe:
470 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Radausstattung:
ohne Rollen
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt, blech tonne, abfalltonne stahl, 178705 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 47,50*
€ 65,47*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 47,50*
€ 65,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 99,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.