Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne aus Kunststoff, Volumen 35 l, mit Bügel und Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Mülltonne aus Kunststoff
System-Mülltonne aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-178695
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4020747524856
EAN/GTIN:
     4020747524856
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülltonne aus Kunststoff, Volumen 35 l, mit Bügel und Deckel.

Für eine staubfreie und einfache Entleerung.

System-Mülltonne aus Kunststoff mit Deckel und Bügel. Aus stabilem Niederdruck-Polyethylen, nahtlos geformt. Nach DIN EN 6628.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
514 mm
Farbe Abfallbehälter:
dunkelgrau
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Breite:
410 mm
Radausstattung:
ohne Rollen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, kunststoff mülltonne 35l, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 178695 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Vorsortierbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 94,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 109,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.