Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Edelstahl, Volumen 14,5 l, BxHxT 300 x 620 x 240 mm, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher Edelstahl
Kombiascher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-178631
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650200
EAN/GTIN:
     8713631650200
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher Edelstahl, Volumen 14,5 l, BxHxT 300 x 620 x 240 mm, matt.

Formschöner Kombiascher mit verzinktem Inneneimer.
Weitere Informationen:
Höhe:
620 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
240 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
14.5 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher h725xb300xt254mm, 178631 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.