| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178622 Herst.-Nr.: 8713631036127 EAN/GTIN: 8713631036127 |
| |
|
| | |
| Kombiascher, Aluminium, Volumen 50 l, BxHxT 300 x 820 x 300 mm, schwarz.
Vier Einwurföffnungen.
Quadratischer Kombiascher aus Aluminium mit herausnehmbarem Einsatz und verchromten Kippensieb. Weitere Informationen: | | Höhe: | 820 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 300 mm | Material Abfallbehälter: | Aluminium | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Volumen Abfallbehälter: | 50 Liter | Farbe Ascher: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombiascher alu 50l, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter mit ascher, 178622 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler |
| | |
| |