Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S5 Sicherheitsstiefel SAFETY, gelb, 1 Paar, Größe 40.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S5 Sicherheitsstiefel SAFETY
S5 Sicherheitsstiefel SAFETY
Artikel-Nr.:
     103-178500
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2490-40
EAN/GTIN:
     4005781229004
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5 Sicherheitsstiefel SAFETY, gelb, 1 Paar, Größe 40.

Wasserdichter Sicherheitsstiefel mit Stahlzwischensohle, phthalatfrei. Verstärkungsrippen auf dem Schaft. Reflexpunkte. Antistatische und rutschhemmende Sohle.

S5-PVC-Sicherheitsstiefel, phthalatfrei, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Reflexpunkte auf den Fersen, 38 cm hoch. Schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige rutschhemmende Sohle, Verstärkungsrippen auf dem Schaft.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
PVC
Größe:
40
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011
Produkttyp:
Gummistiefel
Schutzklasse:
S5
Rutschhemmungsklasse:
SRA
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, Leipold+Döhle, 178500 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,88*
€ 58,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.