| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178459 Herst.-Nr.: 2688 neongelb EAN/GTIN: 4005781268829 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe mit ABS-Schale, Textilbezug, neongelb.
ABS-Schale. Belüftungsöffnungen. Optimaler Tragekomfort. Pflegeleichtes Baumwoll/Polyester-Mischgewebe.
Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe. Die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll-/Polyestermischgewebe. Die Anstoßkappe besitzt großzügige, vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort. Durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf. Schirmlänge ca. 75 mm. Gewicht 175 g.
Anstoßkappen dürfen nur dort eingesetzt werden, wo keine Helmpflicht gilt. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Anstoßkappen | Farbe: | neongelb | Größe: | Universalgröße 52 - 60 cm, verstellbar | Obermaterial: | Textil | Norm: | EN 812:1997+A1:2001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, VOSS HELME, 178459 49, Anstoßkappen, Kappe, Kappen, Mütze, Mützen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,36* | € 50,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,36* | € 50,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,89* | € 66,19* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,46* | € 89,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,74* | € 91,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|