Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tragrolle, Rollen-Ø 50 mm, Gewindeachse M 10 x 20, Länge 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tragrolle
Kunststoff-Tragrolle
Kunststoff-Tragrolle
Kunststoff-Tragrolle
Artikel-Nr.:
     103-178381
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     06814
EAN/GTIN:
     4030127068146
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Kunststoff-Tragrolle, Rollen-Ø 50 mm, Gewindeachse M 10 x 20, Länge 600 mm.

Für Leicht-Rollenbahnen und Durchlauf-Regale. Kunststoffmantel, ideal für sensible Güter und Bauteile. Schnell montiert, geräuscharm und wartungsfrei.

Ein besonders ruhiger Lauf und die schnelle Montage zeichnen diese Tragrolle aus. Die diversen Varianten sind aufgrund der Flexibilität in allen Branchen geschätzt und decken ein breites Spektrum ab. Sie eignen sich zur Verkettung von Montageplätzen und zum Transport von heiklen Elektrobauteilen.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßig verteilter Last auf die ganze Mantellänge.

Tragrollen aus Edelstahl, Stahl mit PVC-Überzug, verzinkte Ausführung, mit Niro-Lager sowie weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Achsausführung:
Gewindeachse M 10x20
Achsdurchmesser:
10 mm
Einspannlänge:
620 mm
Material:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
50 mm
Mantellänge:
600 mm
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +50 °C
Produkttyp:
Tragrollen
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle durchmesser 50, tragrolle rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, Gura, 178381 49, Fördertechnik, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Rolle, Rollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.