Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 110 l, BxHxT 390 x 800 x 390 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-178297
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009015
EAN/GTIN:
     8713631009015
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler, Volumen 110 l, BxHxT 390 x 800 x 390 mm, Edelstahl.

Deckel schließt sanft, geräuscharm und geruchsdicht.

Tretabfallsammler aus Aluminium. Handfreie Bedienung - ideal für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt, Küche etc. Praktischer Einsatz für Becher unter Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 110l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, 178297 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,88*
€ 1.064,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,23*
€ 1.046,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,05*
€ 918,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 149,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.