Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abfallsammler, Edelstahl, Volumen 3 l, HxØ 250 x 170 mm, glänzend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Abfallsammler, Edelstahl
Wand-Abfallsammler, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-178183
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8710755363962
EAN/GTIN:
     8710755363962
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Wand-Abfallsammler, Edelstahl, Volumen 3 l, HxØ 250 x 170 mm, glänzend.

Deckel mit Touch-Funktion für eine unkomplizierte Abfallentsorgung. Deckelöffnung nach außen. Einfache und hygienische Reinigung. Deckel schließt sanft und geräuscharm. Hochwertige Edelstahlverarbeitung. Ideal für sanitäre Einrichtungen.

Abfalleimer für die Wand mit einem Inneneimer aus Kunststoff. Der Abfallbehälter lässt sich leicht von der Edelstahlhalterung abnehmen und ermöglicht somit eine optimale Reinigung.
Weitere Informationen:
Volumen:
3 Liter
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
170 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 178183 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kosmetikeimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.