Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 ,Auffangvolumen 165 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 4002
Aktenvernichter 4002
Aktenvernichter 4002
Artikel-Nr.:
     103-178074
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40021111
EAN/GTIN:
     4019364656514
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 4002, Auffangvolumen 165 l, 16 - 18 Blatt, Sicherheitsstufe P-5, Partikel.

Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. Streifen- oder Partikelschnitt nach DIN 66399. Energiesparender Antrieb. Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Holzunterschränke mit Lenkrollen. Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Für große Büros und große Formate.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe - Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) - Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter - Elektronische Türsicherung über Magnetschalter - Zweifache Motorsicherung - Automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus Besonders kraftvoller 1300-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes staubdichtes Getriebe mit TWIN-Antriebs-System. Arbeitsbreite 400 mm für große Formate und Endloslisten. Auffangvolumen 165 Liter. Mit patentiertem ECC (Electronic Capacity Control) - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns.

10 Jahre Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).

Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
18 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
970 mm
Breite:
640 mm
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.237,95*
€ 1.260,13*
Frei Haus
ab € 1.250,07*
€ 1.272,63*
€ 4,45*
ab € 1.305,52*
€ 1.329,81*
Frei Haus
ab € 1.301,65*
€ 1.413,71*
Frei Haus
ab € 1.389,36*
€ 1.416,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,13*
€ 1.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,95*
€ 1.473,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,59*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 47,94*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,67*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.