Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3804, Behältervolumen 165 l, Streifen, Sicherheitsstufe P-2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3804
Aktenvernichter 3804
Aktenvernichter 3804
Artikel-Nr.:
     103-178071
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     38046111
EAN/GTIN:
     4019364647116
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 3804, Behältervolumen 165 l, Streifen, Sicherheitsstufe P-2.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
24 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
6 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
970 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, schreibtisch aktenvernichter shredcat, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, IDEAL, 178071 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,83*
€ 1.309,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,43*
€ 1.365,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.508,31*
€ 1.608,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,77*
€ 1.625,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,05*
€ 1.614,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,61*
€ 1.572,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 15,55*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 72,70*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 7,21*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.