Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 8283 CC ,Auto-Feed-System, Auffangvolumen 53 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 8283 CC
Aktenvernichter 8283 CC
Aktenvernichter 8283 CC
Artikel-Nr.:
     103-178062
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82839111
EAN/GTIN:
     4019364501050
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter 8283 CC, Auto-Feed-System, Auffangvolumen 53 l, Partikel, 4 x 10 mm.

Leistungsstarker Auto-Feed-Aktenvernichter fürs Büro oder die ganze Etage. Mit Zuführautomatik für bis zu 300 Blatt Papier. Zusätzliches CD/DVD-Schneidwerk.

Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 300 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²). Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Auto-Start und -Stopp über Lichtschranke. PIN-Code-Eingabe für die Sperrung der Auto-Feed-Klappe während des Shredderns. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Hohes Auffangvolumen von 53 Litern. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Mobil durch Lenkrollen.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x10 mm
Auffangvolumen:
53 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
705 mm
Breite:
470 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,49*
€ 376,22*
Frei Haus
ab € 358,50*
€ 376,23*
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 387,61*
€ 4,45*
ab € 381,07*
€ 400,81*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 383,87*
€ 403,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.