Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 8220 CC Auffangvolumen 16 l Partikel, 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 8220 CC
Aktenvernichter 8220 CC
Aktenvernichter 8220 CC
Artikel-Nr.:
     103-178061
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     178061
EAN/GTIN:
     4019364500817
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 8220 CC, Auffangvolumen 16 l, Partikel, 4 x 40 mm.

Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter - das perfekte Einstiegsmodell.

Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts. Betriebsanzeige über LED. Auto-Start und -Stopp. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Schneidwerk mit 4 x 40 mm Partikelschnitt. Hohe Schnittleistung. Formschöner Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
16 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,97*
€ 59,23*
€ 4,45*
ab € 54,98*
€ 59,25*
€ 4,30*
ab € 55,08*
€ 59,34*
11 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 57,57*
€ 61,76*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 62,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,78*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 9,82*
Zubehör
IDEAL
751288
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.