Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassette, für Luftreiniger AP45, Raumgrößen bis 45 m², BxHxT 450 x 90 x 510 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filterkassette
Filterkassette
Artikel-Nr.:
     103-178056
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710003
EAN/GTIN:
     4019364987038
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Filterkassette, für Luftreiniger AP45, Raumgrößen bis 45 m², BxHxT 450 x 90 x 510 mm.

Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität. Die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
510 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, IDEAL, 178056 49, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Faltenfilterkassette, Faltenfilterkassetten, Filterkassette, Filterkassetten, Luftfilter, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 85,66*
€ 110,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,82*
€ 114,91*
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 116,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 133,73*
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.