Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassette, für Luftreiniger AP15, Raumgrößen bis 15 m², BxHxT 320 x 90 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterkassette
Filterkassette
Artikel-Nr.:
     103-178053
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8710001
EAN/GTIN:
     4019364987014
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Filterkassette, für Luftreiniger AP15, Raumgrößen bis 15 m², BxHxT 320 x 90 x 380 mm.

Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität. Die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, IDEAL, 178053 49, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Faltenfilterkassette, Faltenfilterkassetten, Filterkassette, Filterkassetten, Luftfilter, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 60,45*
€ 78,76*
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 83,89*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 69,89*
€ 90,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 94,39*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 73,94*
€ 95,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.