Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD, Kunstleder, Bezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD
Artikel-Nr.:
     103-177793
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9155E-2571
EAN/GTIN:
     4016849318127
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD, Kunstleder, Bezug schwarz.

Weiches Kunstlederpolster garantiert max. Sitzkomfort. Abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, leicht zu reinigen. Leitfähig, leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Sitzneigungsverstellung, Permanentkontakt-Rückenlehne. Funktionen schnell einstellbar. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.

ESD BASIC mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Gasfederhöhenverstellung von 470 - 610 mm, Fünffußkreuz mit Rollen, epoxydharzbeschichtet schwarz, elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
470 - 610 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 177793 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,55*
€ 365,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,01*
€ 365,49*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 404,81*
Frei Haus
ab € 345,94*
€ 412,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,95*
€ 435,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,28*
€ 476,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,74*
€ 426,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,11*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.