Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahrgestell, Tragfähigkeit 200 kg, Polypropylenräder, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-177655
Herst.-Nr.:
     ATR420618033
EAN/GTIN:
     4260316448743
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Aluminium-Fahrgestell, Tragfähigkeit 200 kg, Polypropylenräder, grau.

Geeignet für Euroformat-Behälter 600 x 400 mm. Spurlose Bereifung.

Aus unbehandeltem Aluminium-Winkelprofil. Länge x Breite 620 x 420 mm, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 80 mm. Polypropylen-Räder mit grauer, thermoplastischer Kunststoffbandage und kleinem Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
telegrau
Ladeflächenlänge:
620 mm
Ladeflächenbreite:
420 mm
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, möbelroller e.s.b, 177655 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 62,20*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,94*
€ 62,67*
38 Tage
16
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 68,43*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 56,37*
€ 71,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.