Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahrgestell, Tragfähigkeit 200 kg, mit Fadenschutz, Polypropylen-Räder, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-177654
Herst.-Nr.:
     ATR420618031
EAN/GTIN:
     4260316443670
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Aluminium-Fahrgestell, Tragfähigkeit 200 kg, mit Fadenschutz, Polypropylen-Räder, schwarz.

Geeignet für Euroformat-Behälter 600 x 400 mm. Spurlose Bereifung.

Aus unbehandeltem Aluminium-Winkelprofil. Länge x Breite 620 x 420 mm, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 80 mm. Schwarze Polypropylen-Räder mit großem Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
tiefschwarz
Ladeflächenlänge:
620 mm
Ladeflächenbreite:
420 mm
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, möbelroller e.s.b, 177654 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,40*
€ 54,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 58,66*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,09*
€ 60,02*
38 Tage
16
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 66,57*
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 67,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.