Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500 Auffangvolumen 82 l 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Artikel-Nr.:
     103-177568
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500, Auffangvolumen 82 l, 6 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes, elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
0.78x11 mm
Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
1002 mm
Breite:
497 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 852,47*
€ 872,74*
€ 4,45*
ab € 921,82*
€ 942,00*
Frei Haus
ab € 972,06*
€ 992,18*
€ 3,90*
ab € 921,63*
€ 992,18*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.053,22*
€ 1.073,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,32*
€ 1.277,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,22*
€ 1.253,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.