Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500 Auffangvolumen 82 l 14 - 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500
Artikel-Nr.:
     103-177566
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2103111
EAN/GTIN:
     4026631050661
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500, Auffangvolumen 82 l, 14 - 16 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes, elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
16 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
1002 mm
Breite:
497 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 552,50*
€ 588,92*
Frei Haus
ab € 552,51*
€ 588,93*
€ 3,90*
ab € 581,08*
€ 633,05*
€ 1,95*
ab € 592,05*
€ 633,05*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 715,34*
€ 735,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,42*
€ 875,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,34*
€ 851,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.