Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 Auffangvolumen 100 l Partikel, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Artikel-Nr.:
     103-177552
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     177552
EAN/GTIN:
     4026631036610
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B34, Auffangvolumen 100 l, Partikel, 8 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Robuste Bauweise mit Holzschrank. Papierstärkenmessung PAPERcontrol.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-6
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
0.78x11 mm
Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
845 mm
Breite:
541 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.020,79*
€ 1.050,02*
Frei Haus
ab € 1.177,26*
€ 1.209,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,02*
€ 1.249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,79*
€ 1.214,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.