Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 Auffangvolumen 100 l, mit Öler Partikel, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Aktenvernichter SECURIO B34
Artikel-Nr.:
     103-177512
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111O
EAN/GTIN:
     4026631031622
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B34, Auffangvolumen 100 l, mit Öler, Partikel, 5 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Robuste Bauweise mit Holzschrank. Papierstärkenmessung PAPERcontrol.

Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt. Ein externer, automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
5 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
845 mm
Breite:
541 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,24*
€ 1.208,39*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 1.237,21*
€ 1.264,20*
€ 4,45*
ab € 1.258,91*
€ 1.286,61*
Frei Haus
ab € 1.559,90*
€ 1.596,87*
Frei Haus
ab € 1.860,94*
€ 1.860,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,20*
€ 1.504,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,21*
€ 1.472,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.