Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, Auffangvolumen 82 l, Partikel, 6 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Artikel-Nr.:
     103-177509
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111
EAN/GTIN:
     4026631031592
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter SECURIO B32, Auffangvolumen 82 l, Partikel, 6 Blatt.

Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Auf Rollen fahrbar und mit einem kraftvollen Motor ausgestattet für einen dauerhaften Betrieb. Mit hochwertigem Holzunterschrank mit Türe: Für müheloses Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbehälters. Mit EcoSmart - Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt, automatische Start/Stopp-Funktion und Auto-Reversierung bei Papierstau. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-6
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
0.78x11 mm
Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
793 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, HSM, 177509 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,63*
€ 992,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,16*
€ 1.023,48*
€ 5,50*
ab € 967,64*
€ 1.023,48*
Frei Haus
ab € 986,76*
€ 1.031,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,25*
€ 1.179,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,07*
€ 1.403,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,69*
€ 1.395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,26*
€ 1.365,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,62*
€ 1.351,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,25*
€ 1.339,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.