Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 Auffangvolumen 82 l Partikel, 9 - 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Aktenvernichter SECURIO B32
Artikel-Nr.:
     103-177496
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111
EAN/GTIN:
     4026631025119
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURIO B32, Auffangvolumen 82 l, Partikel, 9 - 11 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt. Mit hochwertigem Holzunterschrank Für müheloses Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbehälters.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
11 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
0.78x11 mm
Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
310 mm
Höhe:
793 mm
Breite:
497 mm
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,30*
€ 534,43*
Frei Haus
ab € 508,31*
€ 534,44*
€ 3,90*
ab € 512,23*
€ 546,63*
2 Tage
1
€ 1,95*
ab € 543,25*
€ 549,08*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 666,51*
€ 666,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.