Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 Auffangvolumen 34 l Streifen, 25 - 27 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Artikel-Nr.:
     103-177495
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1781111
EAN/GTIN:
     4026631025027
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO B24, Auffangvolumen 34 l, Streifen, 25 - 27 Blatt.

Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau.

Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Mit EcoSmart Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
27 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
5.8 mm
Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Breite:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Kleinbüro Aktenvernichter, Kleinbüro Shredder, Reisswolf, Schredder, Shredder, aktenvernichter hsm, kleinbüro aktenvernichter, aktenvernichter streifenschnitt, HSM, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,25*
€ 327,25*
€ 4,45*
ab € 327,32*
€ 327,93*
Frei Haus
ab € 327,33*
€ 328,04*
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 328,08*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 391,43*
€ 411,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.