Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet DISCOFIX STANDARD, Ø 30 mm, VE 80 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnet DISCOFIX STANDARD
Magnet DISCOFIX STANDARD
Artikel-Nr.:
     103-177381
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664205S80
EAN/GTIN:
     4013695056333
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Magnet DISCOFIX STANDARD, Ø 30 mm, VE 80 Stk, grün.

Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten. Mit verbreitertem Rand zum einfachen Ablösen des Magneten vom Untergrund.

Magnete sind praktische Helfer. Sie schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Werkstatt, Verwaltung, Schule und Haushalt. Überall dort, wo eisenhaltige Flächen, z.B. Stahlwände, Stahlmöbel, Kühlschränke etc. vorhanden sind. Mit Hilfe von Magneten können Zeichnungen, Fotos, Briefe, Pläne und dergleichen ohne Beschädigung des Untergrunds sicher befestigt werden. Magnet mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, Haftkraft 0,7 kg, Größe 30 x 8 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
grün
Haftkraft:
0.7 kg
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, magnetoplan, 177381 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,2855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.