Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Handhängewaage mit Hold-Funktion Wägebereich bis 50 kg, Ablesbarkeit 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhängewaage
Handhängewaage
Artikel-Nr.:
     103-177294
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CH 50K100
EAN/GTIN:
     4045761027183
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Handhängewaage, mit Hold-Funktion, Wägebereich bis 50 kg, Ablesbarkeit 100 g.

Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang oder zur Gewichtsbestimmung von Lebensmitteln, Koffern und anderen Teilen. Inklusive herausziehbarem Maßband, Messlänge ca. 100 cm.
Weitere Informationen:
Ziffernschritt:
100 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
50 kg
Produkttyp:
Hänge- und Kranwaage
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 50 kg ablesbarkeit 100 g, handwaage, kofferwaage bis 50 kg, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,47*
€ 48,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,71*
€ 48,59*
3 Tage
10
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,48*
€ 48,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,59*
€ 48,73*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5015643
ab € 1,28*
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,02*
Zubehör
Duracell
5000394002951
ab € 5,51*
Zubehör
Energizer
6LR61DP12
ab € 19,45*
Zubehör
GP Battery
GP1604AU-C1
ab € 2,42*
Zubehör
Panasonic
6F22REL/1BP
ab € 0,896*
Zubehör
Varta
5622101501
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.