Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel, 3-lagig, selbstklebend, Folienstärke 80 µm, BxL 200 x 300 mm, VE 350 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Artikel-Nr.:
     103-177064
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LPB4
EAN/GTIN:
     4061753104878
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel, 3-lagig, selbstklebend, Folienstärke 80 µm, BxL 200 x 300 mm, VE 350 Stk.

3-lagig, mit Selbstklebeverschluss. Zum Verpacken stoßempfindlicher Produkte, schützt vor Kratzern und Zerbrechen. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.

Robuster und schützender 3-lagiger Luftpolsterfolien-Beutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Für besonders schützenswerte Produkte empfohlen wie z.B. Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
80 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 30 cm, 177064 49 (LPB4), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,25972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,09*
€ 136,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,50*
€ 136,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.