Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, Länge 2000 mm, Gewicht 64 kg, Holzlasurfarbton Eiche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank
Sitzbank
Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-176964
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     P050118-09005E
EAN/GTIN:
     8594168472332
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank, Länge 2000 mm, Gewicht 64 kg, Holzlasurfarbton Eiche.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
360 mm
Sitzflächenmaterial:
Lärche
Sitzflächenfarbe:
Eiche
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
350 mm
Sitzflächenlänge:
1930 mm
Armlehnenausführung:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank 2m, gartenbank, holzbank santra, 176964 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel, Überdachung, Überdachungen, Unterstand, Unterstände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,08*
€ 1.063,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,97*
€ 1.028,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,02*
€ 986,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,19*
€ 910,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.